桑和
1009 ワンタックスラックス
(1件のレビュー)
取扱停止中
色
グレー
グレー
ブルー
ウエスト(cm)
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
70
73
サイズ
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
70
73
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45674248
品番
1009
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
肉厚な生地感の綿100%作業服
色
グレー
サイズ
73
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
73
仕様
コインポケット 、カーゴペン差し、カーゴファスナーポケット、ミニポケット付き
種別
ワンタックスラックス
股下(cm)
80
分類
定番
色番
7
ワタリ(cm)
32