曜日別特売
1009 1009 ワンタックスラックス 桑和 45674318

1009 ワンタックスラックス

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)95
サイズ95
内容量1本注文コード45674318品番1009
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

肉厚な生地感の綿100%作業服

グレーサイズ95素材樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー混率(%)綿100ウエスト(cm)95仕様コインポケット 、カーゴペン差し、カーゴファスナーポケット、ミニポケット付き種別ワンタックスラックス股下(cm)80分類定番色番7ワタリ(cm)37.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45674284
2020-08-13
用途: 鍛冶溶接
株式会社進和製作所製造業

股下76か78の設定をしてほしいです!
それ以外は満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする