桑和
1009 ワンタックスラックス
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブルー
グレー
ブルー
ウエスト(cm)
88
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
70
73
サイズ
88
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
70
73
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45674449
品番
1009
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
肉厚な生地感の綿100%作業服
色
ブルー
サイズ
88
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
88
仕様
コインポケット 、カーゴペン差し、カーゴファスナーポケット、ミニポケット付き
種別
ワンタックスラックス
股下(cm)
80
分類
定番
色番
8
ワタリ(cm)
35.75