桑和
1009 ワンタックスラックス
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブルー
グレー
ブルー
ウエスト(cm)
130
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
70
73
サイズ
130
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
70
73
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45674528
品番
1009
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
肉厚な生地感の綿100%作業服
色
ブルー
サイズ
130
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
130
仕様
コインポケット 、カーゴペン差し、カーゴファスナーポケット、ミニポケット付き
種別
ワンタックスラックス
股下(cm)
78
分類
定番
色番
8
ワタリ(cm)
46.5