桑和
1010 ワンタックニッカ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ネイビー
ブラック
アイボリー
グレー
シルバーグレー
チャコールグレー
ブラウン
モスグリーン
パープルブルー
ウエスト(cm)
100
73
76
79
82
85
88
95
100
91
105
120
110
130
サイズ
100
73
76
79
82
85
88
95
100
91
105
120
110
130
全126種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45674616
品番
1010
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ
色
ホワイト
サイズ
100
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
100
仕様
イージーアイロン、尾錠仕様、コインポケット、スケールポケット、尾錠カン
種別
ワンタックニッカ
股下(cm)
73
分類
鳶
総丈(cm)
106.5
色番
0
ワタリ(cm)
42