1018 1018 ワンタックカーゴニッカ 桑和 45676655

1018 ワンタックカーゴニッカ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)76
サイズ76
内容量1本注文コード45676655品番1018
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ

ブラックサイズ76素材樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)76仕様イージーアイロン、レディース対応、尾錠仕様、コインポケット、カーゴファスナーポケット、カーゴペン差し、尾錠カン種別ワンタックカーゴニッカ股下(cm)73分類総丈(cm)101.5色番4ワタリ(cm)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45676743
2021-06-15
用途: 現場作業着
建設業・工事業

これからの季節ポリエステル生地が乾きが良いので重宝します。もうちょい細ければ最高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする