桑和
1018 ワンタックカーゴニッカ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
ホワイト
ネイビー
ブラック
シルバーグレー
モスグリーン
ウエスト(cm)
88
73
76
79
82
85
88
91
95
100
サイズ
88
73
76
79
82
85
88
91
95
100
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45676786
品番
1018
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ
色
シルバーグレー
サイズ
88
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
88
仕様
イージーアイロン、レディース対応、尾錠仕様、コインポケット、カーゴファスナーポケット、カーゴペン差し、尾錠カン
種別
ワンタックカーゴニッカ
股下(cm)
73
分類
鳶
総丈(cm)
102.5
色番
22
ワタリ(cm)
40