桑和
1118 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
シルバーグレー
チャコールグレー
モスグリーン
ウエスト(cm)
88
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
サイズ
88
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45677775
品番
1118
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
リーズナブルな制電+ストレッチ作業服
ポリエステル100%で乾きも早くシワになりにくい
色
ネイビー
サイズ
88
機能
制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン
混率(%)
ポリエステル100
素材
フロントファスナー:金属、釦:金属(ドット釦)
ウエスト(cm)
88
仕様
デオドラントテープ、カラビナループ、カーゴペン差し
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
80
分類
定番
色番
1
ワタリ(cm)
37