桑和
1515 ワンタックニッカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック
ホワイト
ネイビー
ブラック
グレー
ウエスト(cm)
100
76
79
88
91
95
82
85
サイズ
100
76
79
88
91
95
82
85
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45679945
品番
1515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
素材で選べるニッカパンツ
色
ブラック
サイズ
100
素材
フロント:金属ファスナー、樹脂ボタン
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
100
仕様
イージーアイロン、コインポケット、スケールポケット、尾錠仕様
種別
ワンタックニッカ
股下(cm)
73
分類
鳶
総丈(cm)
106.5
色番
4
ワタリ(cm)
42