桑和
1521 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
L
4L
M
L
LL
3L
色
ブルー
ブルー
モスグリーン
ケンブリッヂブルー
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45680207
品番
1521
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
縮みにくく、しわになりにくい綿100%作業服
色
ブルー
サイズ
L
機能
優れた吸汗性、ソフト加工、防縮/防シワ加工
混率(%)
綿100
素材
金属ボタン、金属ファスナー
仕様
ノーフォーク、内ポケット
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
118
分類
定番
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
色番
8