桑和
1521 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
M
4L
M
L
LL
3L
色
モスグリーン
ブルー
モスグリーン
ケンブリッヂブルー
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45680259
品番
1521
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
縮みにくく、しわになりにくい綿100%作業服
色
モスグリーン
サイズ
M
機能
優れた吸汗性、ソフト加工、防縮/防シワ加工
混率(%)
綿100
素材
金属ボタン、金属ファスナー
仕様
ノーフォーク、内ポケット
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
114
分類
定番
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
64
色番
107