桑和
1528 ワンタックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
モスグリーン
ケンブリッヂブルー
ウエスト(cm)
95
73
79
82
85
88
91
95
130
76
110
100
120
サイズ
95
73
79
82
85
88
91
95
130
76
110
100
120
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45680837
品番
1528
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
縮みにくく、しわになりにくい綿100%作業服
色
ブルー
サイズ
95
機能
優れた吸汗性、ソフト加工、防縮/防シワ加工
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:金属ファスナー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
95
仕様
両側カーゴファスナーポケット
種別
ワンタックカーゴパンツ
股下(cm)
80
分類
定番
色番
8
ワタリ(cm)
38.75