桑和
1668 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
カーキー
ネイビー
シルバーグレー
インディゴ
カーキー
ウエスト(cm)
73
73
79
82
85
91
95
105
120
130
70
76
88
100
110
サイズ
73
73
79
82
85
91
95
105
120
130
70
76
88
100
110
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45683366
品番
1668
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ソフトな肌触りの綿素材にストレッチ性をプラス!
快適な着心地の新定番素材!
ストレッチ生地使用!
色
カーキー
サイズ
73
機能
綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭
混率(%)
綿98 ポリウレタン2
素材
フロント:金属ファスナー
ウエスト(cm)
73
仕様
コインポケット、デオドラントテープ、両側カラビナループ、隠しマジックテープ、両側カーゴペン差し
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
80
分類
定番
色番
91
ワタリ(cm)
31.5