曜日別特売
1669 1669 スラックス 桑和 45683664

1669 1669 スラックス 桑和 45683664
1669 1669 スラックス 桑和 45683664

1669 スラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズ79
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード45683664品番1669
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ソフトな肌触りの綿素材にストレッチ性をプラス!
快適な着心地の新定番素材!
ストレッチ生地使用!

シルバーグレーサイズ79機能綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭素材フロント:金属ファスナー混率(%)綿98 ポリウレタン2ウエスト(cm)79仕様コインポケット、デオドラントテープ、両側カラビナループ、隠しマジックテープ種別スラックス股下(cm)80分類定番色番22ワタリ(cm)32.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする