桑和
3400 防風カラーブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
6L
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
ブルー
レッド
ライトグリーン
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45691425
品番
3400
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
防風素材で暖かい、人気のストレッチウェア
色
ネイビー
サイズ
3L
機能
ストレッチ、撥水、防風
混率(%)
ポリエステル100
仕様
ファスナー隠し、反射材付き引手、ファスナーポケット、裏メッシュ、袖ペン差し、内ペン差し、逆玉ぶちポケット、アジャストテープ
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
132
分類
防寒
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
93
色番
1