桑和
3403 防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
L
S
M
4L
6L
色
ネイビー
ネイビー
ストーングレー
チャコールグレー
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45691757
品番
3403
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
色
ネイビー
サイズ
L
機能
撥水
混率(%)
ナイロン100(裏 ポリエステル)
仕様
収納フード、袖ペン差し、内ポケット、アジャストテープ
種別
防寒ブルゾン
胸囲(cm)
126
分類
防寒
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
69
色番
1