桑和
3403 防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
6L
S
M
4L
6L
色
ストーングレー
ネイビー
ストーングレー
チャコールグレー
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45691854
品番
3403
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色
ストーングレー
サイズ
6L
機能
撥水
混率(%)
ナイロン100(裏 ポリエステル)
仕様
収納フード、袖ペン差し、内ポケット、アジャストテープ
種別
防寒ブルゾン
胸囲(cm)
154
分類
防寒
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
73
色番
20