桑和
3500 パイロットジャンパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
M
LL
3L
4L
6L
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45693376
品番
3500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,300
色
グリーン
サイズ
L
機能
撥水、タフ素材
混率(%)
綿100(裏ポリエステルボア)
胸囲(cm)
128
分類
防寒
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
87
色番
6