桑和
4113 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
S
S
M
L
LL
4L
6L
3L
色
シルバーグレー
ネイビー
シルバーグレー
ローズウット
モスグリーン
パウダーブルー
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45695668
品番
4113
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
肌触りが良く、納得の着心地
制電性エコ素材を使用したロングセラー商品
色
シルバーグレー
サイズ
S
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、内ポケット、ノーフォーク
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
110
分類
定番
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
62
色番
22
グリーン購入法
適合