桑和
EC4220 レディースツータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
シルバーグレー
ローズウット
モスグリーン
パウダーブルー
ウエスト(cm)
65~70
62~65
65~70
70~75
75~80
80~90
90~100
100~122
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
6L
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45698005
品番
4220
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
エコ素材にJIS T8118の制電性をプラスしたレディース対応作業服
女性にもおすすめなナチュラルなカラー展開
色
ネイビー
サイズ
M
機能
制電性素材(JIS T8118適合)、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
混率(%)
綿35 ポリエステル65
ウエスト(cm)
65~70
仕様
氏名片布
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
72
分類
定番
ヒップ(cm)
106
色番
1
ワタリ(cm)
34
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
フロント:樹脂
グリーン購入法
適合
性別
女性用