曜日別特売
4220 EC4220 レディースツータックスラックス 桑和 45698224

4220 EC4220 レディースツータックスラックス 桑和 45698224
4220 EC4220 レディースツータックスラックス 桑和 45698224

EC4220 レディースツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モスグリーン
ウエスト(cm)70~75
サイズL
内容量1本注文コード45698224品番4220
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

エコ素材にJIS T8118の制電性をプラスしたレディース対応作業服
女性にもおすすめなナチュラルなカラー展開

モスグリーンサイズL機能制電性素材(JIS T8118適合)、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応混率(%)綿35 ポリエステル65ウエスト(cm)70~75仕様氏名片布種別ツータックスラックス股下(cm)72分類定番ヒップ(cm)111色番107ワタリ(cm)35.3材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)フロント:樹脂グリーン購入法適合性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする