曜日別特売
4229 EC4229 ツータックスラックス 桑和 45700778

EC4229 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)100
サイズ100
内容量1本注文コード45700778品番4229
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

エコ素材にJIS T8118の制電性をプラスしたレディース対応作業服
女性にもおすすめなナチュラルなカラー展開

シルバーグレーサイズ100機能制電性素材(JIS T8118適合)、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応素材樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー混率(%)綿35 ポリエステル65ウエスト(cm)100仕様氏名片布種別ツータックスラックス股下(cm)78分類定番色番22ワタリ(cm)40.75グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする