桑和
4331 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
6L
色
ブルーグレー
ネイビー
ブルーグレー
モスグリーン
パウダーブルー
ケンブリッヂブルー
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45701338
品番
4331
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
日本製制電T/C 素材を使用した定番作業服
色
ブルーグレー
サイズ
3L
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
素材
金属ボタン、金属ファスナー
仕様
ノーフォーク、身返し・風よけ裏配色、袖ペン差し
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
126
分類
定番
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
色番
21