桑和
4338 ワンタックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブルーグレー
ネイビー
ブルーグレー
モスグリーン
パウダーブルー
ケンブリッヂブルー
ウエスト(cm)
79
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
サイズ
79
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45702013
品番
4338
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
日本製制電T/C 素材を使用した定番作業服
色
ブルーグレー
サイズ
79
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:金属ファスナー
ウエスト(cm)
79
種別
ワンタックカーゴパンツ
股下(cm)
80
分類
定番
色番
21
ワタリ(cm)
34.75