4338 4338 ワンタックカーゴパンツ 桑和 45702126

4338 ワンタックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
モスグリーン
ウエスト(cm)70
サイズ70
内容量1本注文コード45702126品番4338
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

日本製制電T/C 素材を使用した定番作業服

モスグリーンサイズ70機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン混率(%)綿35 ポリエステル65素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:金属ファスナーウエスト(cm)70種別ワンタックカーゴパンツ股下(cm)80分類定番色番107ワタリ(cm)32.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする