桑和
4443 ツートンブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
6L
色
ネイビー
ネイビー
アイボリー
マスタード
モスグリーン
ダークグリーン
パウダーブルー
ケンブリッヂブルー
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45703587
品番
4443
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
豊富なカラー展開のT/C 作業服
色
ネイビー
サイズ
4L
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
ファスナー付き内ポケット
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
130
分類
定番
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
色番
1