桑和
4443 ツートンブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
L
M
L
LL
3L
4L
6L
色
ダークグリーン
ネイビー
アイボリー
マスタード
モスグリーン
ダークグリーン
パウダーブルー
ケンブリッヂブルー
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45703797
品番
4443
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
豊富なカラー展開のT/C 作業服
色
ダークグリーン
サイズ
L
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
ファスナー付き内ポケット
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
118
分類
定番
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
色番
109