曜日別特売
B20-200 水道用フレキパイプT型 リビラック 45704410

水道用フレキパイプT型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さL(m)2000
内容量1本注文コード45704410品番B20-200
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM規格20×2000呼び20最高使用圧力(MPa)0.75長さL(m)2000パイプ肉厚(mm)0.3
注意
※ナットの根元から50ミリ以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)までが目安です。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする