桑和
4449 ワンタックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
アイボリー
マスタード
モスグリーン
ダークグリーン
パウダーブルー
ケンブリッヂブルー
ウエスト(cm)
105
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
サイズ
105
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
全98種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45705407
品番
4449
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
豊富なカラー展開のT/C 作業服
色
ネイビー
サイズ
105
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー
ウエスト(cm)
105
種別
ワンタックスラックス
股下(cm)
78
分類
定番
色番
1
ワタリ(cm)
41.75