桑和
4881 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
6L
L
6L
M
LL
3L
4L
色
モスグリーン
アイボリー
ナイトネイビー
モスグリーン
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45707875
品番
4881
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
高級感のある起毛加工
色
モスグリーン
サイズ
6L
機能
制電性素材、タフ素材、起毛加工、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン、金属ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
ノーフォーク、袖ポケット、内ポケット、ミニポケット付き、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、胸ポケット口隠しマジックテープ
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
144
分類
定番
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
色番
107