曜日別特売
4888 4888 ツータックカーゴパンツ 桑和 45707945

4888 ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
アイボリー
ウエスト(cm)88
サイズ88
内容量1本注文コード45707945品番4888
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高級感のある起毛加工

アイボリーサイズ88機能制電性素材、タフ素材、起毛加工、ソフト加工、イージーアイロン素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:金属ファスナー混率(%)綿35 ポリエステル65ウエスト(cm)88仕様ノーフォーク、袖ポケット、内ポケット、ミニポケット付き、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、胸ポケット口隠しマジックテープ種別ツータックカーゴパンツ股下(cm)80分類定番色番5ワタリ(cm)37.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする