桑和
4888 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
ナイトネイビー
モスグリーン
ウエスト(cm)
91
70
73
76
79
82
85
91
95
105
110
120
130
88
100
サイズ
91
70
73
76
79
82
85
91
95
105
110
120
130
88
100
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45707954
品番
4888
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
高級感のある起毛加工
色
アイボリー
サイズ
91
機能
制電性素材、タフ素材、起毛加工、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:金属ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
ウエスト(cm)
91
仕様
ノーフォーク、袖ポケット、内ポケット、ミニポケット付き、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、胸ポケット口隠しマジックテープ
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
78
分類
定番
色番
5
ワタリ(cm)
38.5