桑和
4888 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
モスグリーン
アイボリー
ナイトネイビー
モスグリーン
ウエスト(cm)
110
70
73
76
79
82
85
91
95
105
110
120
130
88
100
サイズ
110
70
73
76
79
82
85
91
95
105
110
120
130
88
100
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45708277
品番
4888
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
高級感のある起毛加工
色
モスグリーン
サイズ
110
機能
制電性素材、タフ素材、起毛加工、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:金属ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
ウエスト(cm)
110
仕様
ノーフォーク、袖ポケット、内ポケット、ミニポケット付き、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、胸ポケット口隠しマジックテープ
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
76
分類
定番
色番
107
ワタリ(cm)
43.25