曜日別特売
5106 5106 防寒ベスト 桑和 45710063

5106 5106 防寒ベスト 桑和 45710063
5106 5106 防寒ベスト 桑和 45710063

5106 防寒ベスト

(2件のレビュー)
取扱停止中
サイズLL
ブラウン
内容量1着注文コード45710063品番5106
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

肉厚な綿 100%の丈夫な防寒ベスト

ブラウンサイズLL機能タフ素材、裏起毛混率(%)綿100(裏ポリエステル)仕様衿ボアフリース、ファスナーポケット、裾絞り、内ポケット種別防寒ベスト胸囲(cm)112分類防寒肩幅(cm)45着丈(cm)66色番81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-08
用途: フォークリフトの運転
その他業種

屋外の仕事をしている自分ですが、色違いのこの商品を購入しています。とても良いベストなのでまた買いました。

対象商品 : 45710018
2019-12-16
用途: 屋外作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

予想以上に暖かいです。色違いでプライベート用に購入予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする