曜日別特売
5332 5332 長袖ブルゾン 桑和 45711357

5332 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズLL
モスグリーン
内容量1着注文コード45711357品番5332
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服

モスグリーンサイズLL機能防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服綿100%、タフ素材、優れた吸汗性、防縮/防シワ加工素材樹脂ボタン混率(%)綿100仕様ヒヨク仕立て、隠しドット釦、ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、ノーフォーク、裾アジャスト釦種別長袖ブルゾン胸囲(cm)122分類定番肩幅(cm)51袖丈(cm)60着丈(cm)64色番107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする