桑和
5332 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
6L
4L
色
モスグリーン
ネイビー
アイボリー
シルバーグレー
インディゴ
モスグリーン
ミストブルー
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45711366
品番
5332
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服
色
モスグリーン
サイズ
3L
機能
防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服綿100%、タフ素材、優れた吸汗性、防縮/防シワ加工
素材
樹脂ボタン
混率(%)
綿100
仕様
ヒヨク仕立て、隠しドット釦、ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、ノーフォーク、裾アジャスト釦
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
126
分類
定番
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
66
色番
107