5333 5333 長袖ブルゾン 桑和 45711619

5333 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
シルバーグレー
内容量1着注文コード45711619品番5333
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服

シルバーグレーサイズL機能防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服綿100%、タフ素材、優れた吸汗性、防縮/防シワ加工混率(%)綿100素材金属ボタン(隠しドット釦)、金属ファスナー仕様ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、ノーフォーク種別長袖ブルゾン胸囲(cm)118分類定番肩幅(cm)50袖丈(cm)58着丈(cm)66色番22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする