曜日別特売
5335 5335 長袖シャツ 桑和 45712197

5335 5335 長袖シャツ 桑和 45712197
5335 5335 長袖シャツ 桑和 45712197

5335 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズLL
ミストブルー
内容量1枚注文コード45712197品番5335
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服

ミストブルーサイズLL機能防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服綿100%、タフ素材、優れた吸汗性、防縮/防シワ加工混率(%)綿100素材金属ボタン(隠しドット釦)仕様ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、ノーフォーク種別長袖シャツ胸囲(cm)118分類定番肩幅(cm)51袖丈(cm)60着丈(cm)77色番208袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする