桑和
5338 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アイボリー
ネイビー
アイボリー
シルバーグレー
インディゴ
モスグリーン
ミストブルー
ウエスト(cm)
76
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
110
120
130
105
サイズ
76
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
110
120
130
105
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45712398
品番
5338
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服
色
アイボリー
サイズ
76
機能
防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服綿100%、タフ素材、優れた吸汗性、防縮/防シワ加工
混率(%)
綿100
素材
金属ボタン(隠しドット釦)、金属ファスナー
ウエスト(cm)
76
仕様
コインポケット、太ベルトループ、カーゴファスナーポケット、カーゴペン差し、ミニポケット付き
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
80
分類
定番
色番
5
ワタリ(cm)
34.75