桑和
5403 防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
4L
M
6L
L
LL
3L
色
シルバーグレー
ネイビー
シルバーグレー
ミストブルー
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45714017
品番
5403
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
リーズナブルな綿100% ウェア
色
シルバーグレー
サイズ
4L
混率(%)
綿100(裏ポリエステル)
仕様
着脱式ボア、袖ペン差し、内ポケット
種別
防寒ブルゾン
胸囲(cm)
144
分類
防寒
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
73
色番
22