桑和
6110 レディースツータックスラックス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
モスグリーン
ネイビー
ベージュ
ブルー
シルバーグレー
マスタード
モスグリーン
パープルブルー
ウエスト(cm)
90~100
60~65
65~70
70~75
75~80
80~90
90~100
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45716573
品番
6110
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
T/C ソフトツイル使用の人気商品
好みで選べる豊富な7 色展開!
レディースサイズにも対応した豊富なラインナップ
色
モスグリーン
サイズ
4L
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
混率(%)
綿35 ポリエステル65
ウエスト(cm)
90~100
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
72
分類
定番
ヒップ(cm)
131
色番
107
ワタリ(cm)
39.5
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
性別
女性用