- ようりん SUN & HOPE(サンアンドホープ) 45723214

 

- ようりん SUN & HOPE(サンアンドホープ) 45723214
- ようりん SUN & HOPE(サンアンドホープ) 45723214
- ようりん SUN & HOPE(サンアンドホープ) 45723214

ようりん

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1kg)注文コード45723214品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

緩やかに溶ける緩効性のリンサン肥料です。
リンサンとマグネシウムを同時に補給し開花・結実を促します。
アルカリ性の肥料なので、酸性土壌の矯正にも使用できます。

成分リンサン:20、マグネシウム:12、ケイサン:20寸法(mm)220×170×30名称20.0熔成りん肥登録保証輸第10445号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45723239
2024-09-09
用途: 庭作業
有限会社エコルート卸売・小売業

解け具合も大変に良くテ、植物の成長も良かったです;

1が参考にしています
対象商品 : 45723239
2024-01-30
用途: 菜園の肥料
農・林・水産業

リンなどのミネラル補給に継続的に使用しています。
今回もリピです。

1が参考にしています
対象商品 : 45723239
2021-10-06
用途: 家庭菜園
その他業種

ネギを育てていて元気がなく色も薄いので色々調べていてユーチューブでようりんを紹介されていたので使用しましたら撒いて3日ぐらいから元気が出て来て色も良くなってきました。美味しいいネギが食べれそうです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする