- 蒸製骨粉(オール有機100%) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 45723257

 

- 蒸製骨粉(オール有機100%) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 45723257
- 蒸製骨粉(オール有機100%) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 45723257
- 蒸製骨粉(オール有機100%) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 45723257

蒸製骨粉(オール有機100%)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(500g)
内容量1袋(500g)注文コード45723257品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

チッソ分を含む有機100%のリンサン肥料です。
葉・茎・根の成長を促進しながら開花・結実を促します。
葉や茎を丈夫にし、病・害虫に対する抵抗力がつきます。

成分チッソ:4、リンサン:16寸法(mm)220×180×30名称指定配合肥料416
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする