桑和
7118 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
モスグリーン
ストーングレー
ナイトネイビー
モスグリーン
ケンブリッヂブルー
ウエスト(cm)
100
73
79
82
85
88
100
110
120
130
70
76
91
95
105
サイズ
100
73
79
82
85
88
100
110
120
130
70
76
91
95
105
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45724596
品番
7118
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
お手入れ簡単、高い形態安定性の制電性作業服
色
モスグリーン
サイズ
100
機能
制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
100
仕様
コインポケット、ミニポケット、ファスナーポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
78
分類
定番
色番
107
ワタリ(cm)
40.75