桑和
7443 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
6L
S
M
L
LL
3L
4L
6L
色
シルバーグレー
ネイビー
シルバーグレー
チャコールグレー
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45729006
品番
7443
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ハイクオリティな日本製ストレッチ素材を使用
ワークにスポーツテイストを落とし込んだスタイリッシュなデザイン
色
シルバーグレー
サイズ
6L
機能
制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
ポリエステル100
仕様
胸ファスナーポケット、デオドラントテープ、台衿吸汗メッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、内ペン差し、胸マチ付きポケット、ひじタック
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
144
分類
定番
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
91.5
色番
22