桑和
8025 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
6L
色
ベージュ
ベージュ
モスグリーン
ミストブルー
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45731736
品番
8025
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
製品洗いでソフトな着心地の綿100%素材
色
ベージュ
サイズ
3L
機能
タフ素材、優れた吸汗性、製品洗い
混率(%)
綿100
素材
金属ボタン
仕様
胸ペン差し、袖ペン差し
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
125
分類
定番
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
79.5
色番
3
袖丈
長袖