桑和
8028 ワンタックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
モスグリーン
ミストブルー
ウエスト(cm)
85
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
110
120
130
105
サイズ
85
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
110
120
130
105
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45731937
品番
8028
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
製品洗いでソフトな着心地の綿100%素材
色
ベージュ
サイズ
85
機能
タフ素材、優れた吸汗性、製品洗い
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:金属ファスナー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
85
仕様
コインポケット、裾紐通しホール、両側カーゴファスナーポケット、カラビナループ、カーゴペン差し
種別
ワンタックカーゴパンツ
股下(cm)
80
分類
定番
色番
3
ワタリ(cm)
36.4