桑和
8778 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
シルバーグレー
シルバーグレー
インディゴ
ダークブラウン
ウエスト(cm)
70
73
76
79
82
85
95
110
120
130
88
91
100
105
サイズ
70
73
76
79
82
85
95
110
120
130
88
91
100
105
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45735577
品番
8778
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
特徴ある素材とスタイリッシュなデザインが人気のカジュアルワーキングウェア
国内ストレッチ生地使用!
色
シルバーグレー
サイズ
70
機能
綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭
素材
金属ボタン、タック釦:金属ボタン、カーゴ:金属ボタン(隠しドット釦)
混率(%)
綿60 ポリエステル40
ウエスト(cm)
70
仕様
コインポケット、デオドラントテープ、ファスナーポケット(野帳が入る)、裾紐通しホール、カーゴペン差し、ひざダーツ、カラビナループ
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
82
分類
定番
色番
22
ワタリ(cm)
30.75