曜日別特売
8778 8778 カーゴパンツ 桑和 45735884

8778 カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ダークブラウン
ウエスト(cm)79
サイズ79
内容量1本注文コード45735884品番8778
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

特徴ある素材とスタイリッシュなデザインが人気のカジュアルワーキングウェア
国内ストレッチ生地使用!

ダークブラウンサイズ79機能綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭素材金属ボタン、タック釦:金属ボタン、カーゴ:金属ボタン(隠しドット釦)混率(%)綿60 ポリエステル40ウエスト(cm)79仕様コインポケット、デオドラントテープ、ファスナーポケット(野帳が入る)、裾紐通しホール、カーゴペン差し、ひざダーツ、カラビナループ種別カーゴパンツ股下(cm)82分類定番色番86ワタリ(cm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする