桑和
9103 防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
M
M
L
LL
3L
6L
4L
色
ネイビー
モスグリーン
ダークグリーン
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45736539
品番
9103
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
色
ネイビー
サイズ
M
機能
撥水
混率(%)
ポリエステル100(裏 アルミキルト)
仕様
着脱式フード、裏アルミキルト、袖ペン差し、内ポケット
種別
防寒ブルゾン
胸囲(cm)
124
分類
防寒
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
67
色番
1